Juego de llaves de vaso de 3/8″ 26 piezas hexagonales IN-IS-PH

Número de artículo: 6229740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6229740
EAN / GTIN 4010886622971
Número del fabricante 6229740
Número L L60160 898

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD hexagonal de uso manual
Con accesorios
En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8 pulg
  • anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [mm]: 210 mm
  • Contenido (número de piezas): 26 tlg.
  • anchura nominal [mm]: 320 mm
  • altura nominal [mm]: 55 mm