Extensión de la protección trasera de aluminio brillante

Número de artículo: 62277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Número del fabricante 062277

Descripción

Descripción:

  • Conjunto de 1 x lateral de salida de guardia trasera, 2 x protector trasero
  • Incluye kit de montaje
  • Abrazaderas de 3.000 mm de largo
  • Para reducir la distancia entre la barandilla y el protector trasero. Si la distancia horizontal de una escalera con protección posterior a la barandilla es inferior a 1.500 mm, se requieren dispositivos adicionales de protección contra caídas de acuerdo con DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra