Escalera parte aluminio brillante 7 peldaños

Número de artículo: 62264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62264
EAN / GTIN 4031405622647
Número del fabricante 062264
Número L L90110 138

Descripción

Descripción:

  • Ancho del conductor 520 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Dimensión del peldaño: 30 x 30 mm
  • Versión Rung Rung: Peldaños de aluminio anodizado y aluminio pulido, peldaños perforados de acero galvanizado y acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 7 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho de paso: 470 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes