Llave de vaso con mango transversal de 2 componentes Haptoprene, longitud de la varilla 200 mm, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 622552 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11 mm
Longitud total 275 mm
Perfil de salida Ranura
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622552 11
EAN / GTIN 4067263012702
Número del fabricante 622552 11

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.