Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes completamente aisladas, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 622492 13
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
962 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 245 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622492 13
EAN / GTIN 4067263116448
Número del fabricante 622492 13

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. Uso: Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra