{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 395 HO | |
Ancho de llave | 5,5 mm | |
Longitud total | 188 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622450 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288108302 | |
Número del fabricante | 05029461001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de vaso varilla hueca con mango Kraftform, Ancho de llave: 5,5mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
11,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
574 piezas en stock
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Ranura |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Longitud total | 188 mm | 190 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | 90 mm |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Ancho de llave | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |