{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Longitud total | 289 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622401 10 | |
EAN / GTIN | 4045197950154 | |
Número del fabricante | 622401 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango flexible, Ancho de llave: 10mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
15,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
7,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
9,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 289 mm | 172 mm | 382 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 65 mm | 350 mm |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |