Llave de potencia, toma de mecha de 1/2″ externa TORX E14

Número de artículo: 6223460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6223460
EAN / GTIN 4010886622346
Número del fabricante 6223460
Número L L60160 4815

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 38,0 mm
  • Inserto Ø 1: 18,5 mm
  • Ø de inserción 2: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,0 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E14
  • Dimensión del tornillo: M12
  • Dimensión del tornillo [mm]: 12,9 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no