{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip ESD | |
Ancho de llave | 8 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Longitud total | 230 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio | |
Material mango | Elastómero | |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |
Mango y varilla desmontables | no | |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622170 8 | |
EAN / GTIN | 7610733269198 | |
Número del fabricante | 8200.S 8 ESD |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
21,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
838 piezas en stock
7,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Longitud total | 230 mm | 232 mm | 233 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | 125 mm | 120 mm |
Ancho de llave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |