Peldaño Attica aluminio brillante

Número de artículo: 62181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 62181
EAN / GTIN 4031405621817
Número del fabricante 062181

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1000 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta