Pasador escalonado 180 mm

Número de artículo: 621800 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
897 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Longitud total 180 mm
    Material Acero especial, cromado.
    Tipo de producto Pasador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 621800 180
    EAN / GTIN 4260089051614
    Número del fabricante 621800 180

    Descripción

    Aplicación:

    Gracias a la forma escalonada un pasador es adecuado para varias medidas de llaves de tubo.

    Norma:

    Similar a DIN 900 C.

    Material:

    Acero especial, cromado.