TYROLIT Rodillos PREMIUM*** 100 x 100 x 19,1 mm C X A-P01 A40

Número de artículo: 62144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rodillo de limpieza gruesa de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 62144
    EAN / GTIN 8024406512747
    Número del fabricante 62144
    Número L L50140 2242

    Descripción

    Descripción:

    La combinación perfecta de manejabilidad y durabilidad/duración/vida útil: La composición de nuestro rodillo PREMIUM hecho de tejido corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y durabilidad. El cilindro de rectificado está disponible en una variedad de tamaños de grano para cubrir todas las aplicaciones: Los tamaños de grano 40-80 están diseñados para una capacidad máxima de extracción, mientras que los tamaños 100-320 aseguran un acabado superficial perfecto. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

    Característica:

    • Forma: Disco de tejido
    • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: C X A-P01 A40
    • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Diámetro: 100 mm
    • Grosor: 100 mm
    • Agujero: 19,1 mm
    • Tamaño del grano: 40
    • Herramienta para: Satinadora

    Ventaja:

    • Patrón de desgaste constante para acabado de superficie de alta calidad consistente
    • Excelente vida de servicio
    • Alta eficiencia de corte

    Aplicación:

    • Para procesos de limpieza, acabado, pulido o molienda general en superficies irregulares o curvas
    • Para eliminar rastros de sudor, arañazos y residuos de oxidación, así como para el pretratamiento de la superficie

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 40-80 para la tasa de eliminación más alta
    • Tamaños de grano de 100 para acabado de superficie perfecto

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra