Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 621341 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
814 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 19 mm
Longitud llave L1 205 mm
Longitud llave L2 50 mm
⌀ de perforación F 13 mm
Perfil de salida lado corto de 12 caras
Perfil de salida lado largo Hexagonal
Ángulo 90 grados - 95 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Perfil de salida Ranura; Llave de vaso de 12 caras
Anchos de llave iguales en ambos lados
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621341 19
EAN / GTIN 4062406750701
Número del fabricante 621341 19

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.