Llave de doble tubo, eje hueco, hexagonal 11x13 mm

Número de artículo: 6210800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6210800
EAN / GTIN 4010886621080
Número del fabricante 6210800
Número L L60160 2897

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
Con agujero para pasador No. 26 D y No. 26 RS (por favor, pida por separado)
* fuera de norma

Característica:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Profundidad de inserción 1: 8,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 9,5 mm
  • Anchura total [mm]: 19 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Material: C35
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 11 x 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra