Clavija rotativa 320 mm, d 14 mm

Número de artículo: 6209040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Pasador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6209040
    EAN / GTIN 4010886620908
    Número del fabricante 6209040
    Número L L60160 2554

    Descripción

    Descripción:

    De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado hasta Ø 20 mm
    Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

    Característica:

    • Ranura Ø 1: 14,00 mm
    • Longitud total [mm]: 316 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra