• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Clavija rotativa 250 mm, d 12 mm

Número de artículo: 6208900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6208900
EAN / GTIN 4010886620892
Número del fabricante 6208900
Número L L60160 2553

Descripción

Descripción:

De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado hasta Ø 20 mm
Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Ranura Ø 1: 12,00 mm
  • Longitud total [mm]: 246 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no