Clavija rotativa 200 mm, d 10 mm

Número de artículo: 6208820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6208820
EAN / GTIN 4010886620885
Número del fabricante 6208820
Número L L60160 2362

Descripción

Descripción:

De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado hasta Ø 20 mm
Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Ranura Ø 1: 10,00 mm
  • Longitud total [mm]: 197 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra