FSM-C Sierra de diamante para suelos 1200x4,4x25,4 PREMIUM hormigón cur.

Número de artículo: 620575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620575
EAN / GTIN 9003176205751
Número del fabricante 620575

Descripción

Característica:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANTE VENTA CIRCULAR
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 4,4 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 1200 mm
  • Grosor: 4,4 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra