Llave de vaso doble 20X22 mm

Número de artículo: 620502 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
975 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Longitud total 175 mm
Taladro de ⌀ de pasador 9 mm
Mango de 6 caras exterior S 20 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Ayuda de llave de 6 caras
Procedimiento de fabricación forjadas
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620502 20X22
EAN / GTIN 4062406545758
Número del fabricante 620502 20X22

Descripción

Ejecución:

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

Norma:

Similar a DIN 896 A.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra