Escalera de eje de acero inoxidable V4A 300mm de ancho libre 8 peldaños

Número de artículo: 62008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de eje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 62008
    EAN / GTIN 4031405620087
    Número del fabricante 062008

    Descripción

    Descripción:

    • En escabeche y pasivado
    • Ancho claro 300 mm
    • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
    • Peldaños perforados antideslizantes
    • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

    Característica:

    • Anchura externa: 340 mm
    • Ancho de columna: 20 mm
    • Altura de la columna: 50 mm
    • Longitud del conductor: 2240 mm
    • Ancho claro: 300 mm
    • Material: Acero inoxidable V4A
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra