TBS 18 LTX BL 5000 Atornillador para tabiques de batería

Número de artículo: 620063500
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 620063500
    EAN / GTIN 4061792206328
    Número del fabricante 620063500

    Descripción

    Descripción:

    • El experto entre los atornilladores para construcción en seco de batería con revoluciones altas para atornillar rápidamente en serie placas de Pladur
    • Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
    • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
    • Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
    • Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
    • Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad
    • Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
    • Atornillado rápido y preciso en serie con el cargador de atornillador SPEED FIX 57 (accesorio, Nº de pedido 630611000)
    • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
    • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Tope de profundidad, Portapuntas magnético 1/4'' (6,35 mm), Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145 L

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Tipo de batería: Li-Power
    • Peso con batería: 1.3 kg
    • Peso sin batería: 0.9 kg
    • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 5000 /min
    • Par de giro máx. blando: 6 Nm
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)
    • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra