HBS 18 LTX BL 3000 Atornillador para construcción de madera de batería

Número de artículo: 620062840
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620062840
EAN / GTIN 4061792206311
Número del fabricante 620062840

Descripción

Descripción:

  • Atornillador universal para construcción de madera de batería para todas las aplicaciones en construcción en seco, ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera
  • Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
  • Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
  • Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
  • Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad
  • Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
  • Atornillado rápido y preciso en serie con el cargador de atornillador SPEED FIX 57 (accesorio, Nº de pedido 630611000)
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Tope de profundidad, Portapuntas magnético 1/4'' (6,35 mm), Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm, Gancho para cinturón, metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.4 kg
  • Peso sin batería: 1 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 3000 /min
  • Par de giro máx. blando: 10 Nm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra