GRIP 6005Y IC807 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Interior, Exterior y Frontal

Número de artículo: 6200461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200461
EAN / GTIN 7291075029161
Número del fabricante 6200461
Número L L23940 483

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 21.9 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra