HFPR 6004 IC354 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 6200073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200073
EAN / GTIN 7291075034196
Número del fabricante 6200073
Número L L23940 378

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 20.8 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.28 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev