• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200012 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 6200012.12
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200012.12
EAN / GTIN 4002632801099
Número del fabricante 6200012.12
Número L L60170 909

Descripción

Descripción:

Separa todo lo que es suave.
El SECUMAX TRENNEX es un cuchillo desechable hecho de plástico resistente. Por otro lado, corre multi-pista en sus materiales de corte preferidos. Con este cuchillo de seguridad puede trabajar en todo lo que está hecho de material más suave: Por ejemplo, espumas, aislamiento de tuberías, láminas perforadas y textiles de malla gruesa. La nariz de la cuchilla se redondea hacia el frente para evitar enganches. Pequeño detalle – gran efecto!
  • Material básico:
    Plástico
  • Doble protección
    con la cuchilla inyectada, solo corta lo que realmente quiere cortar. Por lo tanto, ni él mismo ni lo que no entra en la categoría de ″material de corte″.
  • Nariz redondeada
    La nariz larga y redondeada comprime el material de corte y lo guía de forma segura a la cuchilla. Es imposible quedarse atascado, y no puedes apuñalarte con él.
  • Único Bueno
    El SECUMAX TRENNEX es un cuchillo desechable. Dado que no necesita cambiar la hoja, usted y sus empleados no pueden entrar en contacto con ella. Un plus en términos de seguridad.
  • Para cada mano
    el SECUMAX TRENNEX es pequeño, ligero y práctico. Tan práctico que te gusta trabajar con él por más tiempo. No importa si eres diestro o zurdo. Porque este herramienta de corte siempre encaja.
  • Perfectamente colocado
    el SECUMAX TRENNEX no se perderá tan rápidamente. Dado que el cuchillo de seguridad está equipado con un ojal, siempre se puede adjuntar a un lugar útil.
  • Materiales de corte principales:
    Espuma, tejido de poliestireno

    no tejido
    fieltro
    envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 2, 7 mm
  • Materiales de corte principales: Espuma, poliestireno, textil, no tejido, fieltro, Envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, película y telas de papel, Hilo, hilo
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado