Alicate de corte oblicuo para electrónica con fundas multicomponentes 120 mm

Número de artículo: 62 12 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62 12 120
EAN / GTIN 4003773048008
Número del fabricante 62 12 120
Número L L70010 454

Descripción

Descripción:

  • con filos para alambre blando y semiduro
  • sin faceta, para corte a ras
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • mediante junta de precisión
  • el pulido, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 56 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,7 mm
  • Longitud de la mordaza (B): 10 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Longitud del filo de corte mm (C): 17mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte sin bisel