mango 1″ 700 mm

Número de artículo: 6195900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6195900
EAN / GTIN 4010886619599
Número del fabricante 6195900

Descripción

Descripción:

Mango de 700 mm de longitud con bloqueo de pasador
Compatible con la cabeza cuadrada de bloque deslizante de GEDORE (2187 K) o la cabeza de carraca (2193 U-10 K)
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 700 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra