Llave de tubo cuadrada extra profunda de 17 mm

Número de artículo: 6195580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6195580
EAN / GTIN 4010886619551
Número del fabricante 6195580
Número L L60160 3276

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Ideal para los pernos que sobresalen

Característica:

  • Profundidad de inserción 1: 26,5 mm
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 62 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 18 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra