{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® 1 | E6 | |
Perfil Torx® 2 | E8 | |
Longitud llave L | 115,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 9,6 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 11,6 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 5,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619400 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4018754022342 | |
Número del fabricante | 41250608 |