Inserto de llave de vaso 1/4″, hexágono largo 3/16″

Número de artículo: 6192800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6192800
EAN / GTIN 4010886619285
Número del fabricante 6192800

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Inserto Ø 1: 7,8 mm
  • Ø de inserción 2: 12,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 6,0 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 3/16″
  • Fusible: Ranura de retención de bola

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra