Llave estrella de golpe, recta 24 mm

Número de artículo: 619161 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 24 mm
Norma DIN 7444
Longitud llave L 166 mm
⌀ anillo D 40,5 mm
Altura del anillo h 15 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619161 24
EAN / GTIN 4062406097523
Número del fabricante 619161 24

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, con mango perfilado corto y macizo y extremo para golpear reforzado.

Norma:

DIN 7444

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.