BAS 318 Precision DNB Sierra de cinta

Número de artículo: 619010000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619010000
EAN / GTIN 4007430304940
Número del fabricante 619010000
Número L L01750 56

Descripción

Descripción:

  • Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
  • Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
  • Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
  • Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales
  • Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
  • Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Ajuste cómodo de inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos gracias a la guía de corona dentada
  • Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
  • Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja
  • Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
  • Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
  • Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
  • Cajón para la retirada fácil de las virutas
  • Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes
  • Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)
  • Para rectificar superficies y serraduras combadas con dispositivo amolador con cinta abrasiva
  • Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

    Suministro estándar
  • Hoja para sierras de cinta universales A6, Bastidor, Tope paralelo, Tope angular, Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm), Depósito colector de polvo, Empujador

Característica:

  • Potencia suministrada: 660 W
  • Dimensiones: 665 x 980 x 1600 mm
  • Altura de trabajo con bastidor: 1000 mm
  • Superficie de apoyo: 560 x 400 mm
  • Anchura de paso: 307 mm
  • Peso: 79 kg
  • Potencia nominal absorbida: 900 W
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Longitud de la cinta de la sierra: 2240 mm
  • Radio de giro de la mesa de sierra: 0 - 45 °
  • Velocidad de corte: 410 / 880 m/min
  • Altura de corte: 170 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra