• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

KGT 305 M Ingletadora y sierra circular de mesa

Número de artículo: 619004000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619004000
EAN / GTIN 4007430299741
Número del fabricante 619004000
Número L L01750 395

Descripción

Descripción:

  • Ingletadora e ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales
  • Conversión rápida del modo ingletadora a modo de mesa
  • Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil
  • Transporte fácil gracias al seguro del cabezal de sierra
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
  • Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
  • Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
  • Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
  • Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
  • Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro (56 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, Tope paralelo, Tope de corte a medida, Pinza para material, Saco colector de virutas, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Empujador

Característica:

  • Dimensiones: 658 x 600 x 460 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 52 / 52 °
  • Revoluciones bajo carga nominal: 2750 /min
  • Peso: 22 kg
  • Longitud del cable: 2.8 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
  • Velocidad máx. de corte: 60 m/s
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1600 W
  • Hoja de sierra: 305 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°: 150 / 100 mm
  • Altura de corte – modo de mesa: 0 - 50 mm
  • Capacidad de corte 45°/45°: 115 x 45 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 150 x 102 mm
  • Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°: 102 / 70 mm
  • Tamaño de la mesa: 462 x 261 mm