KS 305 M Ingletadora

Número de artículo: 619003000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 619003000
Copiar
EAN / GTIN 4007430299727
Copiar
Número del fabricante 619003000
Copiar
Número L L01750 1538
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Máxima precisión gracias a la fijación directa del cabezal de la sierra
  • Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
  • Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
  • Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro (56 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Tope adicional, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Saco colector de virutas

Característica:

  • Dimensiones: 600 x 600 x 600 mm
  • Superficie de apoyo: 340 x 775 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 52 / 52 °
  • Revoluciones bajo carga nominal: 2600 /min
  • Peso: 17 kg
  • Longitud del cable: 2 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 200 / 140 mm
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 102 / 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W
  • Hoja de sierra: 305 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Velocidad de corte: 60 m/s
  • Capacidad de corte 45°/45°: 130 x 45 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 200 x 80 mm