Destornillador de potencia, toma de corriente 1″ hexágono 1.7/16

Número de artículo: 6186590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6186590
EAN / GTIN 4010886618653
Número del fabricante 6186590

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 25,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1 pulg
  • Tipo de funcionamiento: Funcionamiento con máquina
  • Longitud del inserto: 60,0 mm
  • Insertar Ø 1: 54,0 mm
  • Insertar Ø 2: 54,0 mm
  • profundidad de inserción: 19,0 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra