llave de una boca completamente aisladas 19 mm

Número de artículo: 618200 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 19 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Longitud de llave 250 mm
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 618200 19
    EAN / GTIN 4035894044898
    Número del fabricante 50450 0190 029

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE0682-201.

    Material:

    Acero al cromovanadio.