Bloque patrón, métrico con certificado JCSS, ISO, clase K, cerámica Zero Cera, 700 mm

Número de artículo: 617841-016
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 617841-016
    EAN / GTIN 4946368598956
    Número del fabricante 617841-016
    Número L L40010 8857

    Descripción

    Descripción:

    Estos bloques patrón de cerámica con un coeficiente de expansión de temperatura muy pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Coeficiente de expansión de temperatura: 0 ± 0.02x10 -6 / K Casi sin envejecimiento del material cerámico Peso extremadamente bajo Sin corrosión No magnético

    Característica:

    Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Con carcasa de aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra