Inserto de llave de vaso 1″ 12 puntos 2.15/16

Número de artículo: 6178140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6178140
EAN / GTIN 4010886617816
Número del fabricante 6178140

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 25,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1 pulg
  • Longitud de inserción: 95,0 mm
  • Insertar Ø 1: 59,5 mm
  • Insertar Ø 2: 102,6 mm
  • profundidad de inserción: 51,0 mm
  • anchura total [mm]: 102,6 mm
  • Longitud total [mm]: 95 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra