Destornillador de mecha 1/4″ hembra-6ct 4 mm.

Número de artículo: 6176280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6176280
EAN / GTIN 4010886617625
Número del fabricante 6176280
Número L L60160 1077

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • diámetro 1 [mm]: 12,0
  • Longitud de inserción: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 4
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 16,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra