Toma de la broca del destornillador 1/4″ ranura transversal PH 2

Número de artículo: 6174660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6174660
    EAN / GTIN 4010886617465
    Número del fabricante 6174660
    Número L L60160 1090

    Descripción

    Descripción:

    Uso manual, moleteado
    Para uso manual
    Punta según DIN ISO 8764-1 PH

    Característica:

    • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 2
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
    • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 28 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Longitud central: 16,0 mm
    • Templado de la punta de salida: fosfatado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra