Toma de la broca del destornillador Ranura de 1/4″ 5,5x1 mm

Número de artículo: 6171640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6171640
EAN / GTIN 4010886617168
Número del fabricante 6171640
Número L L60160 1088

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual
Punta según DIN ISO 2380-1 forma B

Característica:

  • Ranura de salida: 5,5
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Grosor de la cuchilla: 1,0 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 16,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra