Mango con bisagra de 1/4″.

Número de artículo: 6171050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 6171050
    EAN / GTIN 4010886617106
    Número del fabricante 6171050
    Número L L60160 3930

    Descripción

    Descripción:

    Versión según DIN 3122, ISO 3315
    Para llaves de vaso manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
    Acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado, cabeza cuadrada fosfatada de manganeso.

    Característica:

    • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrangular [Imperial]: 1/4 pulg
    • Longitud total [mm]: 146 mm
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • material: Acero de vanadio 31CrV3
    • Peso neto [kg]: 0,094 kg
    • Estándar: DIN 3122ISO 3315
    • Superficie: Tierra, cromado, cuadrada, manganeso fosfatado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra