Trinquete de engranaje 1/4″ 129 mm

Número de artículo: 6170750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6170750
EAN / GTIN 4010886617076
Número del fabricante 6170750
Número L L60160 1725

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y muy robusto
Ángulo de retorno 18 grados
Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 25 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 12 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 12 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 18 °
  • Tipo de conmutación: Escuadra pasante
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no