Destornillador de potencia, toma de corriente, hexágono de 1/2″ 7/8″.

Número de artículo: 6169820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6169820
EAN / GTIN 4010886616987
Número del fabricante 6169820

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 38,0 mm
  • Inserto Ø 1: 32,0 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 13,0 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/8″
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra