Inserto de llave de vaso 1/4″ hexágono 7/16″

Número de artículo: 6167880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6167880
EAN / GTIN 4010886616789
Número del fabricante 6167880

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Inserto Ø 1: 16,0 mm
  • Ø de inserción 2: 16,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 10,0 mm
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/16″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra