Flexiamant super 115x2,5x22,23 aluminio, TF 42

Número de artículo: 616751000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616751000
    EAN / GTIN 4007430403322
    Número del fabricante 616751000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal con estructura abierta para el tratamiento de metales NF como aluminio, cobre, latón, bronce, etc.
    • Dureza: blanda
    • Alta potencia de corte con alta duración
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: A 30-O.