Flexiamant super 115x6,0x22,3 aluminio, SF 27

Número de artículo: 616748000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Número del fabricante 616748000

Descripción

Descripción:

  • Disco especial de estructura abierta con una gran potencia de abrasión y buena duración
  • Dureza: blanda
  • Excelentemente apropiado para el tratamiento de materiales que manchan como aluminio, bronce, cobre, latón
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: A 36-M..