Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27

Número de artículo: 616747000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616747000
EAN / GTIN 4007430403261
Número del fabricante 616747000

Descripción

Descripción:

  • Disco especial para el tratamiento de Inox
  • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
  • Dureza: blanda
  • Muy buena potencia de abrasión con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 36-O.