Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616738000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616738000
EAN / GTIN 4007430403124
Número del fabricante 616738000

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros inoxidables
  • Dureza: blanda
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 30-P.