Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42

Número de artículo: 616737000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 616737000
    EAN / GTIN 4007430403100
    Número del fabricante 616737000
    Número L L01750 957

    Descripción

    Descripción:

    • Disco universal para el tratamiento de aceros inoxidables
    • Dureza: blanda
    • Alta potencia de corte con alta duración
    • Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diseño: acodado
    • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
    • Clase de calidad: A 30-P.